<span Class='notranslate'>Keo </span> 30310 | Spotting/centering Dril 118 Degree 5/16 Hss | 1dbw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 30310 Mũi khoan đốm / định tâm 118 Độ 5/16 Hss | AA9GXT 1DBW2

KEO 30310 Spotting/centering Dril 118 Degree 5/16 Hss

Trong kho
Khoản mục: AA9GXT phần: 30310Tham chiếu chéo: 1DBW2
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
€11.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan đốm / định tâm
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo5 / 8 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước máy5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 30150 Máy khoan điểm / định tâm 118 Độ 1/8 Hss | AA9GXP 1DBV8 301503 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.79
KEO 30180 Spotting / centering Dril 118 Độ 3/16 Hss | AA9GXQ 1DBV9 301801 / 2 "1.375 "3 / 16 "€10.59
KEO 30250 Máy khoan điểm / định tâm 118 Độ 1/4 Hss | AA9GXR 1DBW1 302505 / 8 "1.5 "1 / 4 "€11.89
KEO 30380 Máy khoan điểm / định tâm 118 Độ 3/8 Hss | AA9GXU 1DBW3 303801"2"3 / 8 "€16.96
KEO 30120 Máy khoan định tâm / định tâm 118 Độ 1/2 Hss | AA9GXV 1DBW4 301201"2"1 / 2 "€25.91
KEO 30580 Máy khoan điểm / định tâm 118 Độ 5/8 Hss | AA9GXW 1DBW5 305801.125 "2.25 "5 / 8 "€39.77
KEO 30340 Máy khoan định tâm / định tâm 118 Độ 3/4 Hss | AA9GXX 1DBW6 303401.125 "2.25 "3 / 4 "€53.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 30310 Spotting/centering Dril 118 Degree 5/16 Hss
€11.93 /đơn vị