Keo 19022 | Mũi khoan/mũi khoan 90 độ #3-0 Carbide | 33un85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 19022 Khoan / Bộ đếm 90 Độ # 3-0 Carbide | AG3RTU 33UN85

KEO 19022 Mũi khoan/mũi 90 Độ #3-0 Cacbua

Trong kho
Khoản mục: AG3RTU phần: 19022Tham chiếu chéo: 33UN85

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€32.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.1 / 8 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc90 Degrees
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể1.5 "
Điểm Dia.1 / 64 "
Kích thước máy# 3-0

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao gồm gócKích thước máyGiá cả
KEO 19011 Drill / countersink 82 Độ # 5-0 Carbide | AG3RTL 33UN78 1901182 Degrees# 5-0€49.19
KEO 19012 Khoan / Bộ đếm 90 Độ # 5-0 Carbide | AG3RTM 33UN79 1901290 Degrees# 5-0€48.08
KEO 19015 Khoan / Bộ đếm 60 độ # 4-0 Carbide | AG3RTN 33UN80 1901560 Degrees# 4-0€50.69
KEO 19018 Drill / countersink 82 Độ # 4-0 Carbide | AG3RTP 33UN81 1901882 Degrees# 4-0€42.88
KEO 19019 Drill / countersink 90 Độ # 4-0 Carbide | AG3RTQ 33UN82 1901990 Degrees# 4-0€42.66
KEO 19021 Drill / countersink 82 Độ # 3-0 Carbide | AG3RTT 33UN84 1902182 Degrees# 3-0€32.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 19022 Mũi khoan/mũi 90 Độ #3-0 Cacbua
€32.34 /đơn vị