Kennedy 99829 | Móc treo bảng thanh đôi bằng thép, loại treo, bạc | 54ha83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KENNEDY 99829 Móc Pegboard Thanh Đôi Thép, Kiểu Treo, Màu Bạc | CD3FUA 54HA83

KENNEDY 99829 Móc treo thanh đôi bằng thép, Loại treo, Bạc

Trong kho
Khoản mục: CD3FUA phần: 99829Tham chiếu chéo: 54HA83
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
€76.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo bảng chốt đôi
Góc uốn cong10 Degrees
Chiều cao uốn cong5 / 8 "
MàuGói Bạc
Xây dựngHình thành
Kết thúcKẽm sáng
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ3 / 8 "
Khoảng cách lỗ1-1 / 2 "
Tải trọng40 lb
Hệ thống khóa
Vật chấtThép
Kiểu lắptreo
Độ sâu tổng thể2"
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
UPC024821998292

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng KY Accry

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểGiá cả
KENNEDY 99827 Móc Pegboard Thanh Đôi Thép, Kiểu Treo, Màu Bạc | CD3FTY 54HA81 998271"€83.33
KENNEDY 99828 Móc Pegboard Thanh Đôi Thép, Kiểu Treo, Màu Bạc | CD3FTZ 54HA82 998282"€90.86
KENNEDY 99830 Móc Pegboard Thanh Đôi Thép, Kiểu Treo, Màu Bạc | CD3FUB 54HA84 998304"€82.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KENNEDY 99829 Móc treo thanh đôi bằng thép, Loại treo, Bạc
€76.49 /đơn vị