KENNEDY Tủ cuốn 21040B 21 x 18 x 34 Inch Nâu
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lăn |
Kích thước bánh xe | 5 "x 1-1 / 4" |
Loại bánh xe | (2) Cố định, (2) Xoay |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Màu | nâu |
Cấu hình | Ngân hàng trung tâm: (2) 16-1 / 2 "Rộng x 16-1 / 2" D x 3 "H, (1) 16-1 / 2" Rộng x 16-1 / 2 "D x 6-1 / 4 "H, (1) 16-1 / 2" R x 16-1 / 2 "D x 9-1 / 2" H |
Độ sâu | 18 " |
Khả năng ngăn kéo | 120 lb |
Ngăn kéo | Vòng bi |
Kết thúc | Nếp nhăn |
Đánh giá | 16 |
Xử lý | (1) Mặt thép hình ống |
Chiều cao | 34 " |
Tải Xếp hạng | 800 lb |
Hệ thống khóa | Khóa bên trong hình ống bảo mật cao |
Vật chất | Thép |
Số lượng ngăn kéo | 4 |
Số lượng kệ | 1 |
Khả năng lưu trữ | 5950 cu. trong. |
Chiều rộng | 21 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 54.61 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Kích thước bánh xe | Loại bánh xe | Chiều cao | Tải Xếp hạng | Hệ thống khóa | Số lượng ngăn kéo | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Cố định, (2) Xoay | 34 " | 800 lb | Khóa bên trong hình ống bảo mật cao | 4 | 1 | - | RFQ
| |
315XB | Nội dung: 18, ngăn kéo: 20 | 5 "x 2" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 39 " | 1400 lb | (2) Ổ khóa hình ống bảo mật cao được khóa Alike | 15 | 1 | €2,807.49 | ||
378XB | Nội dung: 18, ngăn kéo: 20 | 5 "x 2" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 39 " | 1400 lb | Khóa hình ống bảo mật cao | 8 | - | €1,459.90 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 35 " | 800 lb | Khóa hình ống bảo mật cao | 3 | 1 | €1,055.61 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 35 " | 800 lb | Khóa hình ống bảo mật cao | 5 | 1 | €1,190.38 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 35 " | 800 lb | Khóa hình ống bảo mật cao | 7 | 1 | €1,313.89 | ||
378XR | 18 | 5 "x 2" | (2) Cố định bằng Khóa, (2) Xoay | 39 " | 1400 lb | Khóa hình ống bảo mật cao | 8 | - | €1,459.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.