Ken Forging N2030-ss-6 | Bu lông 3lwd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2030-SS-6 Bu lông mắt, có vai, thép không gỉ, cỡ ren 1-8, chiều dài tổng thể 10.73 inch | AC9ZYN 3LWD3

KEN FORGING Bu lông mắt N2030-SS-6, có vai, thép không gỉ, cỡ ren 1-8, chiều dài tổng thể 10.73 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ZYN phần: N2030-SS-6Tham chiếu chéo: 3LWD3
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
€131.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.2"
Mắt ngoài Dia.4"
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể10.73 "
Chân Địa.1"
Chiều dài chân6"
Dia vai.1.50 đến 1.62 "
Chiều dài vai0.38 "thành 0.44"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề1-8
Giới hạn tải làm việc10,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318152091
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING Bu lông mắt N2030-SS-6, có vai, thép không gỉ, cỡ ren 1-8, chiều dài tổng thể 10.73 inch
€131.41 /đơn vị