Ken Forging N2029-ss-6 | Bu lông 3lwd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2029-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 10.06 Overall Length | AC9ZYL 3LWD1

KEN FORGING Bu lông mắt N2029-SS-6, có vai, thép không gỉ, cỡ ren 7/8-9, chiều dài tổng thể 10.06

Trong kho
Khoản mục: AC9ZYL phần: N2029-SS-6Tham chiếu chéo: 3LWD1
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
€103.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.75 "
Mắt ngoài Dia.3.5 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể10.06 "
Chân Địa.7 / 8 "
Chiều dài chân6"
Dia vai.1.31 đến 1.44 "
Chiều dài vai0.31 "thành 0.38"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề7 / 8-9
Giới hạn tải làm việc7,200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152091
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING Bu lông mắt N2029-SS-6, có vai, thép không gỉ, cỡ ren 7/8-9, chiều dài tổng thể 10.06
€103.75 /đơn vị