vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2022-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/16-18 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZWF 3LVX8

KEN FORGING N2022-6 Chốt mắt, Có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ZWF phần: N2022-6Tham chiếu chéo: 3LVX8
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
€15.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.5 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.25 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7 33 / 64 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân6"
Dia vai.9/16 "đến 5/8"
Chiều dài vai1/8 "đến 3/16"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Giới hạn tải làm việc800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2022-6 Chốt mắt, Có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 6 inch
€15.88 /đơn vị