Ken Forging N2009-10 | Đinh tán 3jwy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2009-10 Bu lông mắt, Không có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 7/8-9, Chiều dài 10 inch | AC9TWJ 3JWY8

KEN FORGING N2009-10 Chốt mắt, Không có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 7/8-9, Chiều dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9TWJ phần: N2009-10Tham chiếu chéo: 3JWY8
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
€68.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.75 "
Mắt ngoài Dia.3.5 "
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể13.52 "
Chân Địa.7 / 8 "
Chiều dài chân10 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề7 / 8-9
KiểuKhông có vai
Giới hạn tải làm việc7200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2009-10 Chốt mắt, Không có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 7/8-9, Chiều dài 10 inch
€68.33 /đơn vị