Ken Forging K2028-4-ss | Bu lông mắt, Tải trọng làm việc 5,000 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 3/4-10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2028-4-SS Bu lông mắt, Tải trọng làm việc 5,000 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 3/4-10 | CG8WLD 19L156

KEN FORGING K2028-4-SS Eye Bolt, Tải trọng làm việc 5,000 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 3 / 4-10

Trong kho
Khoản mục: CG8WLD phần: K2028-4-SSTham chiếu chéo: 19L156
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
€106.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.2 13 / 16 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Min. Sức căng75,000 PSI
Chiều dài tổng thể7.39 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân4"
Dia vai.1.12 "thành 1.25"
Chiều dài vai0.25 "thành 0.31"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Giới hạn tải làm việc5,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2028-4-SS Eye Bolt, Tải trọng làm việc 5,000 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 3 / 4-10
€106.82 /đơn vị