vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2007-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/8 X 1-3/4 Inch Size | AD3BPZ 3XTH6

KEN FORGING Chốt mắt K2007-BLANK, Trống không có vai, Kích thước 5/8 X 1-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3BPZ phần: K2007-BLANKTham chiếu chéo: 3XTH6
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
€7.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.375 "
Mắt ngoài Dia.2.5 "
Loại bịt mắtTrống không có vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.375 "
Chân Địa.5 / 8 "
Chiều dài chân1.75 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING Chốt mắt K2007-BLANK, Trống không có vai, Kích thước 5/8 X 1-3 / 4 inch
€7.55 /đơn vị