Ken Forging K2004 | Bu lông mắt, Nâng không cần vai, Thép, Ren 7/16-14 | 3xtf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3BNZ 3XTF1

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Nâng không cần vai, thép, 7 / 16-14 chủ đề

Trong kho
Mục: AD3BNZ Kiểu: K2004Tham chiếu chéo: 3XTF1
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
€11.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1-3 / 32 "
Mắt ngoài Dia.1-27 / 32 "
Loại bịt mắtNâng mà không cần vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.06 "thành 3.44"
Chân Địa.7 / 16 "
Chiều dài chân1.375 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề7 / 16-14
Giới hạn tải làm việc1,800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2004 Eye Bolt, Nâng không cần vai, thép, 7 / 16-14 chủ đề
€11.35 /đơn vị