Ken Forging 3a-ssmach-unf | Đầu thanh được gia công, Chiều dài 3-1/2 inch, Thép không gỉ 304, Kích thước ren 3/8-24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING 3A-SSMACH-UNF Đầu thanh gia công, Chiều dài 3-1/2 inch, Thép không gỉ 304, Kích thước ren 3/8-24 | CG8WBL 19L410

KEN FORGING Đầu que gia công 3A-SSMACH-UNF, Chiều dài 3-1 / 2 inch, Thép không gỉ 304, Kích thước ren 3/8-24

Trong kho
Khoản mục: CG8WBL phần: 3A-SSMACH-UNFTham chiếu chéo: 19L410

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
đường kính ông chủ13 / 16 trong
Độ dày của Boss3 / 8 trong
Lỗ Dia.3 / 8 "
Chiều dài3 1 / 2 "
Vật chất304 thép không gỉ
Chân Địa.3 / 8 "
Sợi chỉ3 / 8-24
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề3 / 8-24
KiểuThả rèn, nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING Đầu que gia công 3A-SSMACH-UNF, Chiều dài 3-1 / 2 inch, Thép không gỉ 304, Kích thước ren 3/8-24
€30.19 /đơn vị