HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPR Ổ cắm Gfci, 15A 125V, 2-P 3-W Nối đất, 5-15R, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm GFCI |
Màu | đỏ |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Chiều cao | 1.47 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Cấu hình NEMA | amps | Môi trường ứng dụng | Cấu hình phích cắm NEMA | NEMA Đánh giá | Loại ổ cắm | Đèn báo có điện | Đặt lại loại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €202.79 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | Hai | - | Đặt lại sau chuyến đi | €236.54 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €262.37 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €207.13 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €191.32 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €208.29 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €241.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.