KEEPER 06014-10 Móc treo dây bungee dài 13 inch - Gói 10 cái
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây bungee |
Vật liệu cơ thể | Cao su |
Màu | màu lòe loẹt |
đường kính | 21 / 64 " |
Loại kết thúc | cái móc |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài | 13 " |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 5609004000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
06025-10 | 24 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.