Kdr-dòng Kdrulb2h | Dòng đầu vào Lò phản ứng Z cao 460/480v 21a | 4xry2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KDR-LINE REACTORS KDRULB2H Input Line Reactor High Z 460 / 480v 21a | AE2JKH 4XRY2

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULB2H Cao Z 460/480v 21a

Trong kho
Khoản mục: AE2JKH phần: KDRULB2HTham chiếu chéo: 4XRY2
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
€378.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò phản ứng dòng đầu vào
Độ sâu4"
Bao vâyMở
Tuýt lọcZ cao
Chiều cao5"
Điện áp đầu vào460/480
Tối đa HP15
Tối đa Amps đầu ra21
Giai đoạnBa chậu
KiểuZ cao
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8504508000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTuýt lọcChiều caoTối đa HPTối đa Amps đầu raKiểuChiều rộngGiá cả
KDR-LINE REACTORS KDRULA6L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Z thấp4"0.51.1Z thấp4.18 "€143.77
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Z thấp4"0.751.6Z thấp4.18 "€133.04
KDR-LINE REACTORS KDRULA8L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Z thấp4"12.1Z thấp4.18 "€153.54
KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Input Line Reactor Thấp Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Z thấp4"1.53Z thấp4.18 "€157.41
KDR-LINE REACTORS KDRULA1L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Z thấp4"23.4Z thấp4.18 "€163.13
KDR-LINE REACTORS KDRULA2L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Z thấp4"34.8Z thấp4.18 "€181.06
KDR-LINE REACTORS KDRULA3L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Z thấp4"57.6Z thấp4.18 "€188.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULB2H Cao Z 460/480v 21a
€378.26 /đơn vị