Kaba P2031bll62641 | Khóa kiểm soát truy cập không cần chìa khóa Sfic | 6nvp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA P2031BLL62641 Khóa điều khiển truy cập không cần chìa khóa Sfic | AE9YTB 6NVP0

KABA P2031BLL62641 Khóa kiểm soát truy cập không cần chìa khóa Sfic

Trong kho
Khoản mục: AE9YTB phần: P2031BLL62641Tham chiếu chéo: 6NVP0
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
€896.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử không chìa khóa
Chấp nhậnChỉ mã PIN
quay lưng2.75 "
Kích thước Backset (In.)2-3/4
Độ sâu3-3 / 16 "
Độ dày cửa1-3/8 to 2-1/2"
Đường mòn kiểm tra sự kiện1000
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngNhập bằng ghi đè khóa
Lớp1
TayKhông cầm tay
Loại xử lýLever
Chiều cao8 15 / 16 "
Độ sâu bên trong2.25 "
Chiều cao bên trong8.875 "
Chiều rộng bên trong3.25 "
Đánh giá IP55
khóaSFIC
Bàn phímQuyền truy cập mã PIN
Kích thước mặt trước của chốt1-1 / 8 x 2-1 / 8 In.
Chiều dài chốt1/2 Trong.
Vật chấtThép
Tối đa Mã người dùng100
Phong cách gắn kếtTrụ
Số phím12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-3 / 16 "
Chiều cao bên ngoài8 15 / 16 "
Chiều rộng bên ngoài3 5 / 16 "
Phụ cấp đầu vào có thời gian2 giây.
KiểuLớp 1
Thời tiết kháng
Chiều rộng3 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8301406030
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: E-PLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên trongTuổi thọ pinĐộ dày cửakhóaVật chấtPhong cách gắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều cao bên ngoàiGiá cả
KABA P2031XSLL62641 Khóa kiểm soát truy cập không cần chìa khóa Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILThépTrụ-31 đến 151 độ F8 15 / 16 "€928.40
KABA E5666BWL62641 Khóa điện tử Satin Chrome 20 Nút | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Lên đến 120,000 chu kỳ1-3/4" to 2-1/4"-Đúc rắnThế chấp-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Khóa điện tử Satin Chrome 20 Nút | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Lên đến 100,000 chu kỳ1-3/4" to 2-1/4"-Đúc rắnThế chấp-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Khóa điện tử Satin Chrome 20 Nút | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Lên đến 120,000 chu kỳ1-3/8" to 2-1/4"-Đúc rắnTrụ-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Khóa điện tử Satin Chrome 20 Nút | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Lên đến 120,000 chu kỳ1-3/8" to 2-1/4"-Đúc rắnTrụ-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở8.875 "€1,557.95
KABA E5067SWL62641 Khóa điện tử Satin Chrome 12 Nút | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Lên đến 180,000 chu kỳ1-3/4" to 2-1/4"-Đúc rắnThế chấp-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở8.875 "€1,210.10
KABA E5067XSWL626D41 Khóa điện tử Satin Chrome 12 Nút | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Lên đến 180,000 chu kỳ1-3/4" to 2-1/4"-Đúc rắnThế chấp-31 độ đến 151 độ F Nhà ở phía trước, -31 độ đến 130 độ F Nhà ở8.875 "€1,210.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA P2031BLL62641 Khóa kiểm soát truy cập không cần chìa khóa Sfic
€896.52 /đơn vị