vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA LD4724832D41 Nút đẩy đòn bẩy Satin Chrome | AC3YCW 2XKT4

KABA LD4724832D41 Nút nhấn đòn bẩy Satin Chrome

Trong kho
Khoản mục: AC3YCW phần: LD4724832D41Tham chiếu chéo: 2XKT4
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
€471.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMech. Bộ khóa nút nhấn
quay lưng2.75 "
Kích thước Backset (In.)2-3 / 4 "
Trường hợp vật liệuZinc
Độ dày cửa1-1/8" to 2-1/2"
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giáKhông
Chức năngĐi qua
TayKhông có mắt
Loại xử lýLever
Độ sâu bên trong2.125 "
Chiều cao bên trong7.437 "
Chiều rộng bên trong2.25 "
Bàn phímNút bấm và Chống phá hoại
Chiều dài chốt1 / 2 "
Tối đa Mã người dùng1
Độ sâu bên ngoài3"
Chiều cao bên ngoài7.437 "
Chiều rộng bên ngoài2.25 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8301406030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýquay lưngTrường hợp vật liệuĐộ sâu bên trongChiều cao bên trongChiều rộng bên trongChiều cao bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
KABA LD4513532D41 Núm Nhấn Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Nhô lên2.375 "Zinc 2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Nút nhấn nút Satin Chrome | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Nhô lên2.75 "Zinc 2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Nút đẩy đòn bẩy Satin Chrome | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Lever2.375 "Zinc 2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Bộ khóa nút bấm cơ học Chrome | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Lever2.75 "Kẽm đúc rắn2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€861.33
Nút nhấn khóa cửa KABA 62048641 Màu xám | AC8XRD 3EPR6 62048641Quay ngón tay cái2.75 "Zinc 2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99
KABA 5021XKWL26D41 Khóa cửa bằng nút ấn Satin Chrome | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41Lever2.75 "Kẽm đúc rắn2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€888.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA LD4724832D41 Nút nhấn đòn bẩy Satin Chrome
€471.96 /đơn vị