vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn khóa cửa KABA 710826D41 Satin Chrome | AC8XRE 3EPR8

KABA 710826D41 Nút ấn khóa cửa Satin Chrome

Trong kho
Khoản mục: AC8XRE phần: 710826D41Tham chiếu chéo: 3EPR8
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
€224.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt nút bấm cơ học
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2.375 "
Kích thước Backset (In.)2-3/8
Trường hợp vật liệuZinc
Độ dày cửa1-1/8" to 2-1/4"
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giáKhông
Chức năngEntrance
TayCó thể đảo ngược
Loại xử lýQuay ngón tay cái
Chiều cao bên trong6"
Bàn phím5 nút bấm, Chống phá hoại
Chiều dài chốt1"
Tối đa Mã người dùng1
Độ sâu bên ngoài2-1 / 2 "
Chiều cao bên ngoài6.5 "
Chiều rộng bên ngoài2.5 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.57
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiquay lưngĐộ dày cửaKết thúcChức năngTayChiều cao bên trongChiều cao bên ngoàiGiá cả
Chốt cửa chốt chết KABA 902-04 | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€263.97
Chốt cửa chốt cửa KABA 902-26D | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€263.97
Chốt Cửa KABA 904-04 | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€263.97
Khóa Cửa Deadblt KABA 904-26D-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€263.97
Chốt Cửa KABA 917-04 | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€299.74
KABA 917-26D Chốt Spring | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€299.74
Chốt cửa chốt cửa KABA 919-04 | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€299.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA 710826D41 Nút ấn khóa cửa Satin Chrome
€224.56 /đơn vị