Kaba 917-26d | Chốt Mùa Xuân | 1u089 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA 917-26D Chốt Spring | AB3LDH 1U089

KABA Lò xo chốt 917-26D

Trong kho
Khoản mục: AB3LDH phần: 917-26DTham chiếu chéo: 1U089
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
€252.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt nút bấm cơ học
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2-9/16" or 2-1/2"
Trường hợp vật liệuZinc
Độ dày cửa1-1/8" to 1-1/2"
Kết thúcChải Chrome
Lửa đánh giáKhông
Chức năngPhụ trợ
TayKhông có mắt
Loại xử lýQuay ngón tay cái
Độ sâu bên trong1-9 / 16 "
Chiều cao bên trong5"
Chiều rộng bên trong3 11 / 16 "
Bàn phímNút nhấn
Chiều dài chốt5 / 8 "
Tối đa Mã người dùng1
Độ sâu bên ngoài3 3 / 4 "
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều rộng bên ngoài4"
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiquay lưngĐộ dày cửaKết thúcChức năngTayChiều cao bên trongChiều cao bên ngoàiGiá cả
Chốt cửa chốt chết KABA 902-04 | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€229.48
Chốt cửa chốt cửa KABA 902-26D | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€229.48
Chốt Cửa KABA 904-04 | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€229.48
Khóa Cửa Deadblt KABA 904-26D-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€229.48
Chốt Cửa KABA 917-04 | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€252.22
Chốt cửa chốt cửa KABA 919-04 | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Đồng thau sa tanhPhụ trợKhông có mắt5"5"€252.22
Chốt Lò xo Khóa KABA 919-26D | AB3LDL 1U093 919-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chải ChromePhụ trợKhông có mắt5"5"€252.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA Lò xo chốt 917-26D
€252.22 /đơn vị