K2 Thương mại Qdc314nc689qs | Door Closer Dead Stop Giữ Mở 9 13/16 | 2whg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC314NC689QS Cửa đóng cửa Chết Dừng Giữ Mở 9 13/16 | AC3URV 2WHG5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC314NC689QS Đóng Cửa Dừng Chết Giữ Mở 9 13/16

Trong kho
Khoản mục: AC3URV phần: QDC314NC689QSTham chiếu chéo: 2WHG5
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
€326.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Loại cánh tayĐiểm dừng chân
Hiệu suất gần hơnNhiệm vụ tiêu chuẩn
Loại gần hơnGiữ Mở
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
Giao cửaKhông cầm tay
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.625 "
Chiều dài nhà ở9 13 / 16 "
Chiều rộng nhà ở3.187 "
Tối đa Mở cửa180 Degrees
Phong cách gắn kếtTiêu chuẩn ba gói

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.67
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302413000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayGiá cả
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC311NC689 Cửa Đóng Không Giữ Mở L 9 3/16 Vào | AC3URP 2WHF9 QDC311NC689Tri đóng gói€182.83
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC312NC689QS Giữ Cửa Đóng Mở L 9 13/16 Vào | AC3URR 2WHG2 QDC312NC689QSTiêu chuẩn€217.19
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC313NC689QS Cửa Đóng Đóng Cửa Chết Giữ Mở L 12 Vào | AC3URW 2WHG6 QDC313NC689QSĐều đặn€254.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC314NC689QS Đóng Cửa Dừng Chết Giữ Mở 9 13/16
€326.45 /đơn vị