K2 Thương mại Qdc213f689qs | Máy đóng cửa Dead Stop L 12 In | 2whg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC213F689QS Chốt đóng cửa sập L 12 In | AC3URU 2WHG4

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC213F689QS Máy đóng cửa Dead Stop L 12 In

Trong kho
Khoản mục: AC3URU phần: QDC213F689QSTham chiếu chéo: 2WHG4
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
€271.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Loại cánh tayĐiểm dừng chân
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
Giao cửaKhông cầm tay
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.5 "
Chiều dài nhà ở12 "
Chiều rộng nhà ở3.187 "
Tối đa Mở cửa180 Degrees
Phong cách gắn kếtTiêu chuẩn ba gói

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.52
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302413000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayGiá cả
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC211F689QS Cửa đóng kín Không giữ Mở L 12 In | AC3URN 2WHF8 QDC211F689QSTri đóng gói€275.22
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC212F689QS Giữ cửa đóng mở L 12 In | AC3URQ 2WHG1 QDC212F689QSTiêu chuẩn€217.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC213F689QS Máy đóng cửa Dead Stop L 12 In
€271.77 /đơn vị