K S PRECISION METALS 9619 Ống, Thép không gỉ, Chiều dài 3 ft, Đường kính ngoài 3/8 inch, 4Pk
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Đánh giá | 22 |
Bên trong Dia. | 0.063 " |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Kích cỡ gói | 4 |
Hình dạng | Tròn |
bề dầy | 1 / 32 " |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 3 ft. |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 1 / 32 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
87111 | 12 " | 1 / 8 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €8.57 | RFQ
|
87113 | 12 " | 3 / 16 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €9.78 | RFQ
|
87115 | 12 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €12.35 | RFQ
|
87117 | 12 " | 5 / 16 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €13.73 | RFQ
|
87119 | 12 " | 3 / 8 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €12.18 | RFQ
|
87121 | 12 " | 7 / 16 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €18.88 | RFQ
|
87123 | 12 " | 1 / 2 " | 1 / 32 " | Thép không gỉ | €19.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.