K S PRECISION METALS 8118 Ống, Tròn, Đường kính 3/32 inch, Tường 0.014 inch, Chiều dài 12 inch, Đồng, Gói 3
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Copper |
Bên ngoài Dia. | 3 / 32 " |
Kích cỡ gói | 3 |
Hình dạng | Tròn |
bề dầy | 0.014 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
8117 | 12 " | 1 / 16 " | 0.014 " | Copper | €19.02 | RFQ
|
8119 | 12 " | 5 / 32 " | 0.014 " | Copper | €7.03 | RFQ
|
8120 | 12 " | 1 / 8 " | 0.014 " | Copper | €5.31 | RFQ
|
9870 | 300mm | 2 mm | 0.36mm | Copper | €31.55 | RFQ
|
9871 | 300mm | 3 mm | 0.36mm | Copper | €26.24 | RFQ
|
9872 | 300mm | 4 mm | 0.36mm | Copper | €31.91 | RFQ
|
5077 | 12 " | 3 / 32 " | 0.014 " | Copper | €7.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.