K-flex Usa 801-t-068218 | Ống nối cách nhiệt Tee 2-1/8 Inch Đường kính trong | 4nrh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K-FLEX USA 801-T-068218 Ống cách nhiệt Tee 2-1/8 Inch Đường kính trong | AD8ZHQ 4NRH3

K-FLEX USA 801-T-068218 Tee cách nhiệt lắp ống 2-1 / 8 inch Đường kính trong

Trong kho
Khoản mục: AD8ZHQ Mẫu: 801-T-068218Tham chiếu chéo: 4NRH3
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
€14.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"5
Khoảng Yếu tố 'R'5
MàuĐen
Đối với loại phù hợpTee
Đối với ID ống2"
Đối với ống OD2-1 / 8 "
Để sử dụng trênĐường ống, ống dẫn và xe tăng
ID danh nghĩa cách điện2.125 "
Chiều dài1"
Vật chấtĐàn hồi
Nhiệt độ. Phạm vi-297 độ đến 220 độ F
Chiều dày3 / 4 "
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: K-FLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng Yếu tố 'R'MàuID danh nghĩa cách điệnChiều dàiNhiệt độ. Phạm viChiều dàyChiều rộngGiá cả
K-FLEX USA 801-T-048058 Ống cách nhiệt Tee Đường kính trong 5/8 inch | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Đen5 / 8 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.62 "€6.16
K-FLEX USA 801-T-048068 Ống cách nhiệt Tee Đường kính trong 3/4 inch | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Đen3 / 4 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.75 "€6.42
K-FLEX USA 801-T-048078 Ống cách nhiệt Tee Đường kính trong 7/8 inch | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Đen7 / 8 "37 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.88 "€6.62
K-FLEX USA 801-T-048118 Áo cách nhiệt lắp ống 1-1/8 inch Đường kính trong | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Đen1.125 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.12 "€7.39
K-FLEX USA 801-T-048138 Tee cách nhiệt lắp ống 1-3/8 inch Đường kính trong | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Đen1.375 "37 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.38 "€7.65
K-FLEX USA 801-T-048158 Tee cách nhiệt lắp ống 1-5/8 inch Đường kính trong | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Đen1.625 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.62 "€8.18
K-FLEX USA 801-T-048200 Ống cách nhiệt Tee Đường kính trong 2 inch | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Đen2"53 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3"€8.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K-FLEX USA 801-T-068218 Tee cách nhiệt lắp ống 2-1 / 8 inch Đường kính trong
€14.83 /đơn vị