K-flex Usa 801-lre-068058 | Lắp Cách Nhiệt 90 Khuỷu Tay 5/8 Inch Id | 4nra4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K-FLEX USA 801-LRE-068058 Lắp cách điện 90 Cút 5/8 Inch Id | AD8ZFH 4NRA4

K-FLEX USA 801-LRE-068058 Lắp cách điện 90 Khuỷu tay 5/8 inch Id

Trong kho
Khoản mục: AD8ZFH phần: 801-LRE-068058Tham chiếu chéo: 4NRA4
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
€6.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"5.3
Khoảng Yếu tố 'R'5.3
MàuĐen
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt3 / 8 "
Đối với ID ống1 / 2 "
Đối với ống OD5 / 8 "
Để sử dụng trênĐường ống, ống dẫn và xe tăng
ID danh nghĩa cách điện5 / 8 "
Chiều dài27 / 64 "
Vật chấtĐàn hồi
Nhiệt độ. Phạm vi-297 độ đến 220 độ F
Chiều dày3 / 4 "
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: K-FLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng Yếu tố 'R'MàuID danh nghĩa cách điệnChiều dàiNhiệt độ. Phạm viChiều dàyChiều rộngGiá cả
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Lắp Cách điện 90 Cút 5/8 Inch Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Đen5 / 8 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.62 "€4.88
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Lắp cách điện 90 khuỷu tay 3/4 inch Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Đen3 / 4 "5 / 8 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.75 "€5.30
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Lắp cách điện 90 khuỷu tay 7/8 inch Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Đen7 / 8 "23 / 32 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "1.88 "€5.88
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Lắp cách điện 90 Elbow 2 Inch Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Đen2"59 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3"€5.87
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Lắp cách điện 90 khuỷu tay 3/4 inch Id | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Đen3 / 4 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F3 / 4 "2.25 "€7.00
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Lắp cách điện 90 khuỷu tay 7/8 inch Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Đen7 / 8 "1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F3 / 4 "2.38 "€7.22
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Lắp Cách điện 90 Cút 2 inch Id | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Đen2"1 / 2 "-297 độ đến 220 độ F3 / 4 "3.5 "€11.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068058 Lắp cách điện 90 Khuỷu tay 5/8 inch Id
€6.69 /đơn vị