K-FLEX USA 6RHFN068118 Cách nhiệt đường ống 1-1/8 Inch x Dài 6 feet Màu xanh lá cây
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cách nhiệt |
Khoảng Giá trị "R" | 5.5 |
Khoảng Yếu tố 'R' | 5.5 |
Màu | màu xanh lá |
Đối với kích thước ống sắt | 3 / 4 " |
Đối với ID ống | 1" |
Đối với ống OD | 1-1 / 8 " |
ID danh nghĩa cách điện | 1.125 " |
Loại cách nhiệt | Không có ánh sáng |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Chất đàn hồi không chứa halogen |
Nhiệt độ. Phạm vi | -297 độ đến 300 độ F |
Chiều dày | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.86 |
Mã HS | 4009110000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khoảng Yếu tố 'R' | Màu | ID danh nghĩa cách điện | Vật chất | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | Đen | 5 / 8 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 3 / 8 " | €4.37 | RFQ
|
6RX038078 | 2.1 | Đen | 7 / 8 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 3 / 8 " | €5.16 | RFQ
|
6RX038118 | 2.1 | Đen | 1.125 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 3 / 8 " | €5.68 | RFQ
|
6RX038138 | 2 | Đen | 1.375 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 3 / 8 " | €7.61 | RFQ
|
3RX038158 | 2.2 | Đen | 1.625 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 3 / 8 " | €8.18 | RFQ
|
6RX048058 | 3 | Đen | 5 / 8 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 1 / 2 " | €6.75 | RFQ
|
6RX048078 | 3 | Đen | 7 / 8 " | Đàn hồi | -297 độ đến 220 độ F | 1 / 2 " | €7.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.