vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van trộn nhiệt J công nghiệp TMVS-AC, Vòi sen an toàn, Đơn | CH6GBT

JUSTRITE TMVS-AC Van Phối Nhiệt, Vòi Sen An Toàn, Đơn

Trong kho
Khoản mục: CH6GBT phần: TMVS-AC

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€2,167.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Chiều sâu bên ngoài3"
Chiều cao bên ngoài5.5 "
Chiều rộng bên ngoài8.5 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Tối đa Áp lực vận hành125 psi
Bảng thông số sản phẩmjustrite-tmvs-ac.pdf
Loại đầu vào nướcFNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8

Chi tiết sản phẩm:

These valves blend hot and cold supply water to deliver tepid water (85?F / 29?C) to emergency equipment, and with a range of 2 to 35.1 GPM at 30 PSI (7.6 to 133 LPM at 2 BAR G), this mid-capacity valve is sufficient for a single eyewash or drench shower. The valve can be installed into existing emergency shower or eyewash applications and can be used to the control the temperature of recirculating as well as non-recirculating supply systems. Helps meet ANSI Z358.1-2014 and accurately controls outlet temperature in accordance with ASSE 1071 standards.

Tính năng, đặc điểm:

  • Tích cực tắt nước nóng giúp loại bỏ việc cung cấp nước bỏng vào nếu nguồn cấp nước lạnh không thành công
  • Tích hợp đường dẫn nước lạnh đảm bảo cung cấp nước lạnh đáng tin cậy nếu nguồn cung cấp nước nóng bị gián đoạn
  • Nhà máy đặt ở mức 85F (29.4C) để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng với sữa rửa mắt, nhưng có thể được đặt an toàn ở mức 95F (35C) để đạt hiệu quả tối đa khi sử dụng với sữa tắm
  • Kiểm tra kiểu hộp mực tích hợp với màn hình để ngăn dòng chảy ngược và lọc các mảnh vụn xâm nhập vào van
  • Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ASSE 1071 và CSA

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoGiá cả
Van trộn nhiệt JUSTRITE TMVEF-AC, Trạm rửa mắt/mặt, Công suất thấp | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,168.36
Van trộn nhiệt JUSTRITE TMVM-AC, Công suất cao, Vòi sen an toàn | CH6GBR TMVM-AC1"€5,582.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE TMVS-AC Van Phối Nhiệt, Vòi Sen An Toàn, Đơn
€2,167.96 /đơn vị