Justrite 891505 | Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, Màu Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
JUSTRITE 891505 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 15 Gallon, Màu Trắng | CD8CRA 8915051

JUSTRITE 891505 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 15 Gallon, Màu Trắng

Trong kho
Khoản mục: CD8CRA phần: 891505Tham chiếu chéo: 8915051

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,147.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ an toàn chất lỏng dễ cháy
Kệ điều chỉnh
Sức chứa15 gal.
Màutrắng
Loại cửaHướng dẫn sử dụng
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Chiều sâu bên ngoài18 "
Chiều cao bên ngoài44 "
Chiều rộng bên ngoài23.25 "
Độ sâu bên trong14.6 "
Chiều cao bên trong39.6 "
Chiều rộng bên trong20 "
Vật chấtThép
Chất liệu dày18 ga.
Số lượng cửa1
Số lượng kệ1
Bảng thông số sản phẩmjustrite-891505.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 59.4
Chiều cao tàu (cm)124.46
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)66.04
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Justrite chắc chắn? Tủ an toàn Compac EX có cửa đóng thủ công dùng để lưu trữ an toàn và tuân thủ quy tắc các dung môi và chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn như bình xịt, chất tẩy rửa và chất tẩy nhờn, trên mặt bàn và bàn làm việc. Được thiết kế để tăng khả năng tiếp cận mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, chiếc tủ màu vàng này lý tưởng cho các gara bảo trì có diện tích sàn hạn chế. Nó có kích thước di động với kích thước bên ngoài là 35 inch H x 23.25 inch W x 18 inch D (889 mm H x 591 mm W x 457 mm D). Model này có thể lưu trữ 12 gal (45 L) chất lỏng dễ cháy. Nó dễ dàng đặt trên mặt bàn và phù hợp với hầu hết các bàn làm việc. Nó được xây dựng bằng bức tường đôi bằng thép dày 18 thước (1 mm) chắc chắn, có không gian cách nhiệt 1.5 inch (38 mm) để chống cháy. Cấu trúc được hàn hoàn toàn, không có đinh tán, giữ hình vuông của thiết bị để có tuổi thọ cao hơn và mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trong đám cháy do các khe hở không khí được giảm bớt. Cửa tự chốt, đóng bằng tay, hiệu suất cao (an toàn, thép không gỉ 3 điểm) mở hết 180 độ và đóng an toàn để bảo vệ tối đa trong điều kiện hỏa hoạn khi được đẩy đóng. Bản lề đàn piano liên tục đảm bảo cửa luôn đóng êm ái. Để tăng cường bảo mật, mỗi tủ đều có khóa U-Loc cải tiến. tay cầm không cần xoay bằng tay để gài chốt bắt buộc. Tủ bao gồm ổ khóa trụ và bộ chìa khóa hoặc bạn có thể lựa chọn sử dụng ổ khóa của riêng mình. Cảnh báo nguy hiểm? nhãn cảnh báo phản chiếu có nội dung "DỄ CHÁY - GIỮ CHÁY CHÁY" có thể nhìn thấy rõ trong điều kiện hỏa hoạn hoặc khi mất điện khi được chiếu sáng bằng đèn pin. Mô hình này có một SpillSlope bằng thép mạ kẽm đã được cấp bằng sáng chế. kệ được thiết kế để hướng chất lỏng tràn ra phía sau và phía dưới vào bể chứa đã được kiểm tra rò rỉ 2 inch (51 mm) đáp ứng các yêu cầu của EPA. Có thể điều chỉnh ở tâm 3 inch (76 mm), tất cả các kệ SpillSlope đều đáp ứng tiêu chuẩn ANSI MH28.1 với tải trọng cho phép an toàn 350 lb (159 kg). Giá treo kệ được hàn khóa liên động với kệ để mang lại sự ổn định tối đa mà không bị mất giá đỡ mỏng manh. Đối với các kệ thay thế, hãy sử dụng model 29936. Tủ cũng có lỗ thông hơi kép với thiết bị chống cháy, bốn chân tự điều chỉnh thăng bằng và một đầu nối đất tích hợp. Lớp sơn tĩnh điện epoxy / polyester không chì bền bỉ của nó mang lại khả năng kháng hóa chất tuyệt vời từ trong ra ngoài, cũng như giảm thiểu tác động của sự ăn mòn và độ ẩm. Justrite cung cấp hơn 300 mẫu tủ an toàn có dung tích từ 4 đến 115 gal (15 đến 435-L), để đáp ứng nhiều yêu cầu linh hoạt về an toàn, tuân thủ và lưu trữ. Tất cả các tủ Justrite đều được bảo hành 10 năm. Mô hình này đã được kiểm tra và phê duyệt bởi FM Approvals. Nó tuân thủ các yêu cầu của OSHA, NFPA 30 và NFPA 1.

Tính năng, đặc điểm:

  • Lý tưởng để lưu trữ an toàn các dung môi và chất lỏng dễ cháy trên mặt bàn
  • Kích thước bên ngoài 44 inch H x 23.25 inch W x 18 inch D (1118 mm H x 591 mm W x 457 mm D)
  • Dung lượng lưu trữ 15 gal (57 L) chất lỏng dễ cháy
  • Kích thước di động để sử dụng trên bàn làm việc và các không gian hạn chế khác để tiếp cận các hóa chất thường được sử dụng
  • Thiết kế chống cháy, chống rò rỉ
  • Tuân thủ OSHA, NFPA 30 và NFPA 1
  • Đã thử lửa và được FM phê duyệt

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuLoại cửaChiều cao bên trongGiá cả
JUSTRITE 891200 Tủ An Toàn Nhỏ Gọn, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, Dung Tích 45L, Màu Vàng | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.Màu vàngHướng dẫn sử dụng30.5 "€1,270.51
JUSTRITE 891220 Tủ An Toàn Nhỏ Gọn, 1 Cửa, Tự Đóng, Dung Tích 45L, Kích Thước 889 x 591 x 457 mm, Màu vàng | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.Màu vàngTự đóng cửa30.5 "€1,662.12
JUSTRITE 891520 Tủ An Toàn Nhỏ Gọn, 1 Cửa, Tự Đóng, 15 Gallon, Kích Thước 1118 x 591 x 457mm, Màu Vàng | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.Màu vàngTự đóng cửa39.6 "€1,886.64
JUSTRITE 891201 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 12 Gallon, Màu Đỏ | CD8CQA 8912011 89120112 gal.đỏHướng dẫn sử dụng30.5 "€1,293.01
JUSTRITE 891203 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 12 Gallon, Màu Xám | CD8CQC 8912031 89120312 gal.màu xámHướng dẫn sử dụng30.5 "€967.18
JUSTRITE 891205 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 12 Gallon, Màu Trắng | CD8CQD 8912051 89120512 gal.trắngHướng dẫn sử dụng30.5 "€1,055.80
JUSTRITE 891221 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Tự Đóng, 12 Gallon, Màu Đỏ | CD8CQE 89122112 gal.đỏTự đóng cửa30.5 "€1,532.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 891505 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, 15 Gallon, Màu Trắng
€1,147.94 /đơn vị