Justrite chắc chắn? Tủ an toàn Compac EX có cửa đóng thủ công dùng để lưu trữ an toàn và tuân thủ quy tắc các dung môi và chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn như bình xịt, chất tẩy rửa và chất tẩy nhờn, trên mặt bàn và bàn làm việc. Được thiết kế để tăng khả năng tiếp cận mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, chiếc tủ màu vàng này lý tưởng cho các gara bảo trì có diện tích sàn hạn chế. Nó có kích thước di động với kích thước bên ngoài là 35 inch H x 23.25 inch W x 18 inch D (889 mm H x 591 mm W x 457 mm D). Model này có thể lưu trữ 12 gal (45 L) chất lỏng dễ cháy. Nó dễ dàng đặt trên mặt bàn và phù hợp với hầu hết các bàn làm việc. Nó được xây dựng bằng bức tường đôi bằng thép dày 18 thước (1 mm) chắc chắn, có không gian cách nhiệt 1.5 inch (38 mm) để chống cháy. Cấu trúc được hàn hoàn toàn, không có đinh tán, giữ hình vuông của thiết bị để có tuổi thọ cao hơn và mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trong đám cháy do các khe hở không khí được giảm bớt. Cửa tự chốt, đóng bằng tay, hiệu suất cao (an toàn, thép không gỉ 3 điểm) mở hết 180 độ và đóng an toàn để bảo vệ tối đa trong điều kiện hỏa hoạn khi được đẩy đóng. Bản lề đàn piano liên tục đảm bảo cửa luôn đóng êm ái. Để tăng cường bảo mật, mỗi tủ đều có khóa U-Loc cải tiến. tay cầm không cần xoay bằng tay để gài chốt bắt buộc. Tủ bao gồm ổ khóa trụ và bộ chìa khóa hoặc bạn có thể lựa chọn sử dụng ổ khóa của riêng mình. Cảnh báo nguy hiểm? nhãn cảnh báo phản chiếu có nội dung "DỄ CHÁY - GIỮ CHÁY CHÁY" có thể nhìn thấy rõ trong điều kiện hỏa hoạn hoặc khi mất điện khi được chiếu sáng bằng đèn pin. Mô hình này có một SpillSlope bằng thép mạ kẽm đã được cấp bằng sáng chế. kệ được thiết kế để hướng chất lỏng tràn ra phía sau và phía dưới vào bể chứa đã được kiểm tra rò rỉ 2 inch (51 mm) đáp ứng các yêu cầu của EPA. Có thể điều chỉnh ở tâm 3 inch (76 mm), tất cả các kệ SpillSlope đều đáp ứng tiêu chuẩn ANSI MH28.1 với tải trọng cho phép an toàn 350 lb (159 kg). Giá treo kệ được hàn khóa liên động với kệ để mang lại sự ổn định tối đa mà không bị mất giá đỡ mỏng manh. Đối với các kệ thay thế, hãy sử dụng model 29936. Tủ cũng có lỗ thông hơi kép với thiết bị chống cháy, bốn chân tự điều chỉnh thăng bằng và một đầu nối đất tích hợp. Lớp sơn tĩnh điện epoxy / polyester không chì bền bỉ của nó mang lại khả năng kháng hóa chất tuyệt vời từ trong ra ngoài, cũng như giảm thiểu tác động của sự ăn mòn và độ ẩm. Justrite cung cấp hơn 300 mẫu tủ an toàn có dung tích từ 4 đến 115 gal (15 đến 435-L), để đáp ứng nhiều yêu cầu linh hoạt về an toàn, tuân thủ và lưu trữ. Tất cả các tủ Justrite đều được bảo hành 10 năm. Mô hình này đã được kiểm tra và phê duyệt bởi FM Approvals. Nó tuân thủ các yêu cầu của OSHA, NFPA 30 và NFPA 1.