1vez3 | Tee Red Brass 1/2 Inch 150 Psi Lớp 125 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHC

APPROVED VENDOR 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 inch 150 Psi Class 125

Trong kho
Khoản mục: AB3UHC phần: 1VEZ3
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
€14.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểCái thau đỏ
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEY6 Tee Red Brass 1/8 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "€7.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEY8 Tee Red Brass 1/4 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1VEY81 / 4 "€10.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEZ1 Tee Red Brass 3/8 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€13.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEZ5 Tee Red Brass 3/4 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€21.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEZ7 Tee Red Brass 1 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€44.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€63.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VFA2 Tee Red Brass 1 1/2 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UJN 1VFA21.5 "€75.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 inch 150 Psi Class 125
€14.98 /đơn vị