Justrite 35328 | Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, cỡ 5-7 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 35328 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 5.75-7.75 inch | CD8DGW

JUSTRITE 35328 Chân đế xi lanh khí, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 5.75-7.75 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DGW phần: 35328
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
€161.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ xi lanh
Dung tích xi lanh1
Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh.(1) 6.75 "
Chiều sâu bên ngoài14.5 "
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều rộng bên ngoài14.5 "
Vật chấtThép
tối thiểu Đường kính xi lanh.5.75 "
Kích thước lỗ núi0.312 "
Kiểu núiGhế dài
Kiểu lắpGhế dài
Số xi lanh1
Số lượng lỗ lắp3
Bảng thông số sản phẩmjustrite-35328.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Thường được sử dụng cho oxy y tế hoặc khí hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm, giá đỡ vòng này sử dụng vít định vị nylon 0.375 inch (10 mm) để giữ cố định các xi lanh từ 5.75 đến 6.75 inch (146 đến 172 mm). Được chế tạo bằng thép có sơn tĩnh điện chống ăn mòn, chân đế có các lỗ lắp để lắp đặt cố định. Giúp tuân thủ OSHA, NFP1, NFPA 55 và CGA.

Tính năng, đặc điểm:

  • Công suất một xi lanh
  • Lớp phủ chống ăn mòn
  • Khoan trước lỗ gắn

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh.Vật chấttối thiểu Đường kính xi lanh.Kích thước lỗ núiKiểu lắpGiá cả
Chân đế bình gas JUSTRITE 35316, 1 xi lanh, giá đỡ, kích thước 2 inch | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Ghế dài€63.63
Chân đế bình khí JUSTRITE 35318, 1 xi lanh, vách bàn, kích thước 2 inch | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
Chân đế bình khí JUSTRITE 35320, 3 xi lanh, vách bàn, kích thước 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
Chân Đế Bình Khí JUSTRITE 35322, 6 Bình, Tote, Kích Thước 2 Inch | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Carrier€182.45
Chân đế bình gas JUSTRITE 35324, 6 bình, giá đỡ, kích thước 3 inch | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Ghế dài€85.45
JUSTRITE 35326 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 3.25-4.25 inch | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Thép3.25 "0.312 "Ghế dài€131.38
JUSTRITE 35330 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 7.75-8.75 inch | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Thép7.75 "0.312 "Ghế dài€178.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 35328 Chân đế xi lanh khí, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 5.75-7.75 inch
€161.95 /đơn vị