Justrite 35322 | Giá đỡ bình gas, 6 bình, tote, cỡ 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân Đế Bình Khí JUSTRITE 35322, 6 Bình, Tote, Kích Thước 2 Inch | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Giá đỡ bình gas, 6 bình, tote, kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DGT phần: 35322
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
€182.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ xi lanh
Dung tích xi lanh6
Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh.(6) 2 "
Chiều sâu bên ngoài6"
Chiều cao bên ngoài19 "
Chiều rộng bên ngoài9"
Vật chấtPVC
Kiểu núiCarrier
Kiểu lắpCarrier
Số xi lanh6
Bảng thông số sản phẩmjustrite-35322.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)48.26
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Có kích thước phù hợp với bình khí hiệu chuẩn 2 inch (51 mm) hoặc bình giảng kiểu LB thường thấy trong phòng thí nghiệm, giá đỡ PVC được hàn hóa học này có thành và tay cầm dạng vòng có độ bền cao và kháng hóa chất. Được thiết kế với các lỗ lắp được khoan trước để lắp đặt cố định. Giúp tuân thủ OSHA, NFP1, NFPA 55 và CGA.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dung tích sáu xi lanh
  • Khoan trước với lỗ gắn
  • Kháng hóa chất

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh.Vật chấttối thiểu Đường kính xi lanh.Kích thước lỗ núiKiểu lắpGiá cả
Chân đế bình gas JUSTRITE 35316, 1 xi lanh, giá đỡ, kích thước 2 inch | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Ghế dài€63.63
Chân đế bình khí JUSTRITE 35318, 1 xi lanh, vách bàn, kích thước 2 inch | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
Chân đế bình khí JUSTRITE 35320, 3 xi lanh, vách bàn, kích thước 2 inch | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
Chân đế bình gas JUSTRITE 35324, 6 bình, giá đỡ, kích thước 3 inch | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Ghế dài€85.45
JUSTRITE 35326 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 3.25-4.25 inch | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Thép3.25 "0.312 "Ghế dài€131.38
JUSTRITE 35328 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 5.75-7.75 inch | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Thép5.75 "0.312 "Ghế dài€161.95
JUSTRITE 35330 Chân đế bình gas, 1 xi lanh, giá đỡ, xi lanh đường kính 7.75-8.75 inch | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Thép7.75 "0.312 "Ghế dài€178.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 35322 Giá đỡ bình gas, 6 bình, tote, kích thước 2 inch
€182.45 /đơn vị