Justrite 29940 | Kệ, 23 Gallon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kệ JUSTRITE 29940, 23 Gallon | CD8CKL

JUSTRITE Kệ 29940, 23 gallon

Trong kho
Khoản mục: CD8CKL phần: 29940
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
€511.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckệ
Độ sâu18 "
Tải trọng350 lbs.
Loại tảiTải trọng phân bố đồng đều (UDL)
Vật chấtThép
Bảng thông số sản phẩmjustrite-29940.pdf
Dung lượng tràn23 gal.
Chiều rộng32.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)83.82
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Mở rộng khả năng lưu trữ, thêm tiện ích mới cho các tủ hiện có hoặc tùy chỉnh tủ mới của bạn với các kệ bổ sung để đáp ứng nhu cầu công việc cụ thể. Các kệ bằng thép mạ kẽm có thể chịu được trọng lượng lên tới 350 lb (159 kg) và có thể điều chỉnh theo mức tăng 3" (76 mm) để lưu trữ linh hoạt. Đáp ứng ANSI MH28.1

Tính năng, đặc điểm:

  • Tùy chỉnh ChemCor? tủ có thêm kệ
  • Cung cấp sự bảo vệ vượt trội chống lại sự ăn mòn và thoát khí
  • SpillSlope được cấp bằng sáng chế? kệ mạ kẽm tràn trực tiếp vào mặt sau và đáy của bể chứa chống rò rỉ
  • Phù hợp với tủ hút 23 gallon

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng trànChiều rộngGiá cả
Kệ JUSTRITE 29934, 15 Gallon | CD8CKK 29934-20.12 "€298.79
Kệ JUSTRITE 29948, 31 Gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€694.51
Kệ thép, tủ an toàn, 29930 Gallon, 19 Gallon | CH6GAE 29930--€453.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE Kệ 29940, 23 gallon
€511.06 /đơn vị