JUSTRITE 29051 Khay đựng tủ an toàn, màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay kệ |
Sức chứa | 12, 15, 22 lít. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 13.875 " |
Chiều dài | 18.5 " |
Mô hình | Sức chứa | Màu | Độ sâu | phù hợp | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25994 | - | trắng | 18.125 " | - | 26.125 " | 6 lbs. | - | €543.24 | |
25996 | - | trắng | 18.125 " | - | 44.125 " | 8 lbs. | - | €609.75 | |
29962 | - | trắng | 14 " | Tủ rộng 17, 30 và 45 gal., 43" | - | 3 lbs. | 39.375 " | €142.99 | |
29965 | 22 gal. | trắng | 18.5 " | - | - | 6 lbs. | 31.12 " | €81.00 | |
29968 | - | trắng | 29.5 " | - | 29.75 " | 4 lbs. | 18.5 " | €37.72 | |
29972 | - | trắng | 29 " | Tủ rộng 90 gal., 43" | - | 10 lbs. | 39.375 " | €760.26 | |
25993 | - | trắng | 18.125 " | - | 20.125 " | - | - | €399.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.