Justrite 25993 | Khay, Tủ hút, Polyethylene | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 25993 Khay, Tủ hút, Polyethylene | CD8CEQ

JUSTRITE 25993 Khay, Tủ hút, Polyetylen

Trong kho
Khoản mục: CD8CEQ phần: 25993
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
€399.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay kệ
Màutrắng
Độ sâu18.125 "
Chiều dài20.125 "
Vật chấtpolyethylene
Bảng thông số sản phẩmjustrite-25993.pdf
UPC697841067844

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)101.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bảo vệ người lao động, giảm nguy cơ hỏa hoạn và cải thiện năng suất bằng cách lưu trữ nhiên liệu và hóa chất dễ cháy trong tủ an toàn tuân thủ quy tắc. Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn OSHA và NFPA, Sure-Grip? Tủ EX được làm bằng thép hàn hai mặt dày 18 thước (1 mm) chắc chắn với khoảng không cách nhiệt 1-1/2" (38 mm) để chống cháy. Cửa tự chốt, hiệu suất cao đóng lại dễ dàng và an toàn để bảo vệ tối đa trong điều kiện hỏa hoạn. Cơ chế đóng an toàn đảm bảo hệ thống chốt đạn bằng thép không gỉ ba điểm luôn hoạt động. Để tăng cường bảo mật, tay cầm U-Loc® đi kèm với khóa hình trụ và bộ chìa khóa hoặc chấp nhận ổ khóa tùy chọn . Nhãn cảnh báo phản chiếu Haz-Alert? có thể nhìn thấy rõ trong điều kiện hỏa hoạn hoặc khi mất điện khi được chiếu sáng bằng đèn pin. Kệ thép mạ kẽm đã được cấp bằng sáng chế tràn trực tiếp ra phía sau và đáy của bể chứa đáy 2" (51 mm) chống rò rỉ. Chúng điều chỉnh trên tâm 3" (76 mm) để bảo quản linh hoạt. Tủ còn có lỗ thông hơi kép với thiết bị chống cháy, bốn chân tự điều chỉnh thăng bằng, đầu nối đất và nhãn cảnh báo bằng ba ngôn ngữ. Lớp sơn tĩnh điện epoxy / polyester không chì bền bỉ cung cấp khả năng kháng hóa chất tuyệt vời. Tất cả các tủ đều được chứng nhận FM và được bảo hành 1 năm. Các mẫu tự đóng cũng đáp ứng NFPA165 và Bộ luật Phòng cháy Quốc tế. Chúng đóng và chốt tự động khi cầu chảy nóng chảy ở nhiệt độ 74°F (XNUMX°C) ) trong điều kiện hỏa hoạn. Cơ chế tự đóng kín, độc đáo cho phép tiếp cận nội dung mà không bị cản trở.

Tính năng, đặc điểm:

  • Các khay polyetylen có thể được đặt trên kệ để tăng thêm khả năng chống ăn mòn
  • Cạnh hơi cong giúp bảo vệ bổ sung chống rò rỉ và tràn
  • Phù hợp với mẫu kệ số 29950 hoặc tủ 15 gallon dưới tủ hút

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuĐộ sâuphù hợpChiều dàiTải trọngChiều rộngGiá cả
Khay kệ JUSTRITE 25994, Polyethylene, rộng 26-1/8 inch | AA4ZVL 13M390 25994-trắng18.125 "-26.125 "6 lbs.-€477.75
Khay kệ JUSTRITE 25996, Polyethylene, rộng 44-1/8 inch | AA4ZVM 13M391 25996-trắng18.125 "-44.125 "8 lbs.-€548.39
Khay JUSTRITE 29962 Cho Tủ 30 và 45 Gallon, Chiều rộng 38-3/4 Inch | AA4ZXT JCB29962WH 29962-trắng14 "Tủ rộng 17, 30 và 45 gal., 43"-3 lbs.39.375 "€142.99
Khay JUSTRITE 29965 Cho Tủ 22 Gallon, Kích Thước 802 x 457mm | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.trắng18.5 "--6 lbs.31.12 "€81.00
Khay JUSTRITE 29968 Cho Tủ 12 Gallon, Chiều Rộng 18-1/2 Inch | AA4ZXV JCB29968WH 29968-trắng29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "€37.72
Khay JUSTRITE 29972 Cho Tủ 90 Gallon, Chiều Rộng 38-1/2 Inch | AA4ZXW JCB29972WH 29972-trắng29 "Tủ rộng 90 gal., 43"-10 lbs.39.375 "€760.26
Khay kệ JUSTRITE 29050 cho tủ an toàn, 2/4 gallon, màu vàng | CH6GHF 290502, 4 cô gái.Màu vàng13 "----€141.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 25993 Khay, Tủ hút, Polyetylen
€399.52 /đơn vị