JUSTRITE 28676 Nhà chứa trống có cửa cuốn, màu đen/vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet ngăn tràn thùng phuy có mái che |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 68.5 " |
Chiều cao | 75.25 " |
Tải trọng | 5000 lbs. |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 4 |
Số lượng Pallet | 1 |
Phần trăm tái chế | 50% |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-28676.pdf |
Dung tích bể chứa | 79 gal. |
Chiều rộng | 60.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 144.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 175.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Mã HS | 39239000000 |
Quốc gia | US |
A. Có, nó cho phép mở cửa rộng, có kích thước 52 inch và có thể chứa các tải trọng xếp chồng lên nhau.
A. Pallet ngăn DrumShed này cung cấp nhiều tính năng an toàn khác nhau, chẳng hạn như khả năng nối đất để ngăn tích tụ tĩnh điện, các vị trí chốt neo tích hợp để tăng cường khả năng chống gió và các vấu đúc sẵn chấp nhận khóa móc, mang lại sự an toàn cho các thùng phuy được lưu trữ.
A. Bể chứa pallet này của DrumSheds được thiết kế để chống rò rỉ, đáp ứng các yêu cầu của EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường) và SPCC (Phòng ngừa, Kiểm soát và Đối phó Tràn tràn). Nó có hiệu quả nắm bắt các sự cố tràn và ngăn chúng tiếp cận với môi trường. Lưới sàn bền có thể tháo rời, cho phép dễ dàng dọn sạch các vết tràn.
A. Nó có khả năng chịu tải 5000 lb tùy thuộc vào nhiệt độ hoạt động từ -30 đến 120 độ F.
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tải trọng | Dung tích bể chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
28675 | 58.5 " | 2500 Lbs. | 67 gal. | €5,408.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.