JUSTRITE Nhà chứa trống 28675 có cửa cuốn, cao 75-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet ngăn tràn thùng phuy có mái che |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 58.5 " |
Chiều cao | 75.25 " |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 2 |
Số lượng Pallet | 1 |
Phần trăm tái chế | 50% |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-28675.pdf |
Dung tích bể chứa | 67 gal. |
Chiều rộng | 60.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 128.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 149.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Mã HS | 39239000000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tải trọng | Dung tích bể chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
28676 | 68.5 " | 5000 lbs. | 79 gal. | €6,134.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.