Justrite 28302 | Bộ chuyển hướng rò rỉ, nam châm, kích thước 5 x 5 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 28302 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Nam châm, Kích thước 5 x 5 feet | CD8CGK JEN28302YL

JUSTRITE 28302 Bộ chuyển hướng rò rỉ, nam châm, kích thước 5 x 5 feet

Trong kho
Khoản mục: CD8CGK phần: 28302Tham chiếu chéo: JEN28302YL
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
€356.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcrò rỉ mái nhà
MàuMàu vàng
Kết thúcPVC tráng
Chiều cao gấp lại2"
Chiều dài gấp12 "
Chiều rộng gấp lại18 "
Chiều dài60 "
Vật chấtvải
Bảng thông số sản phẩmjustrite-28302.pdf
UPC697841156913
Chiều rộng60 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS63079098990
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

EnGuard bền bỉ, chống đâm thủng và kín nước? I Vải màu vàng phủ PVC được thiết kế để dẫn các đường ống trên cao và rò rỉ trên trần tới các thùng chứa hoặc cống thoát nước trên sàn. Bộ chuyển hướng giúp cung cấp một cách nhanh chóng và tiết kiệm để bảo vệ nhân sự, thiết bị và hàng tồn kho của bạn. Chỉ cần kết nối với vòi tưới vườn tiêu chuẩn để thoát nước một cách an toàn. Tốc độ dòng chảy 3.3 gal/phút (12.5 L/phút).

Tính năng, đặc điểm:

  • Chuyển hướng rò rỉ mái nhà hoặc đường ống để tránh hư hỏng do nước
  • Các góc chứa nam châm cường độ cao để gắn vào kèo
  • Được thiết kế với các góc chắc chắn để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
Bộ chuyển hướng rò rỉ JUSTRITE 28300, Kích thước 5 x 5 feet | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€93.97
JUSTRITE 28304 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Kích thước 7 x 7 feet | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "€165.37
JUSTRITE 28306 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Nam châm, Kích thước 7 x 7 feet | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€350.66
JUSTRITE 28308 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Kích thước 10 x 10 feet | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "€315.38
JUSTRITE 28310 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Nam châm, Kích thước 10 x 10 feet | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€627.82
JUSTRITE 28312 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Kích thước 12 x 12 feet | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€608.98
JUSTRITE 28314 Bộ chuyển hướng rò rỉ, Nam châm, Kích thước 12 x 12 feet | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€959.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 28302 Bộ chuyển hướng rò rỉ, nam châm, kích thước 5 x 5 feet
€356.41 /đơn vị