Justrite 12902 | Đầu nối Spigot, Ren 1-1/8 Inch, Hub 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

J IndustryITE 12902 Spigot Fitting, 1-1 / 8 inch, 1/4 inch Hub | CD8DNK

JUSTRITE 12902 Khớp định vị, Ren 1-1/8 inch, Đùm 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DNK phần: 12902
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
€35.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Chiều cao2.3 "
Vật chấtpolypropylene
Bên ngoài Dia.1.5 "
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12902.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Tương thích với các ren định vị trên carboys, các phụ kiện linh hoạt này cung cấp thêm kết nối đáy và tính linh hoạt của ống cho thùng chứa, phù hợp với nhiều đường kính ống có kích thước khác nhau. Các phụ kiện bằng polypropylen có thể được hấp khử trùng ở 15 PSI và 250 ° F (121 ° C) trong 20 phút.

Tính năng, đặc điểm:

  • Các phụ kiện đa năng cung cấp các tùy chọn kết nối ống mềm phía dưới cho bình chứa bình
  • Chứa các đường kính ống kích thước khác nhau

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Giá cả
J IndustryITE 12903 Spigot Fitting, 1-1 / 8 inch, 3/8 inch Hub | CD8DNL 129032.5 "1.5 "€35.09
J IndustryITE 12904 Spigot Fitting, 1-1 / 8 inch, 1/2 inch Hub | CD8DNM 129042.7 "1.5 "€35.09
J IndustryITE 12905 Spigot Fitting, 1-1 / 8 inch, 3/4 inch Hub | CD8DNN 129053.1 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12906 Đầu nối Spigot, Ren 1-1/8 Inch, Đầu nối vệ sinh 3/4 Inch | CD8DNP 129062.1 "1.5 "€35.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12902 Khớp định vị, Ren 1-1/8 inch, Đùm 1/4 inch
€35.09 /đơn vị