Justrite 12900 | Cái Spigot, Đường Kính 1-1/8 Inch, Gói 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12900 Spigot, Đường kính 1-1/8 Inch, Gói 2 | CD8DNH

JUSTRITE 12900 Spigot, Đường kính 1-1/8 inch, Gói 2

Trong kho
Khoản mục: CD8DNH phần: 12900

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€82.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSpigot
Chiều cao4"
Chiều dài2.9 "
Vật chấtpolypropylene
Bảng thông số sản phẩmjustrite-35163.pdf
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cần gạt dễ cầm điều khiển hai tốc độ dòng chảy, liên tục hoặc thủ công. Được thiết kế để chịu được áp suất 26 gallon (100 lít). Được thiết kế với các ren bên trong 1-1/8 inch và một chốt chặn cứng để tránh bị siết quá chặt và hư hỏng bịt kín, các đầu nối bằng polypropylen chống rò rỉ này có các ngạnh ống 5/8- và ?-inch, cùng một ống côn luer bên trong tiêu chuẩn để vừa với ngạnh nam bộ chuyển đổi. Cần gạt lớn điều khiển hai tốc độ dòng chảy, một cho dòng chảy liên tục, bị khóa và một cho dòng chảy thủ công nhanh hơn. Các đầu nối có thể được hấp khử trùng ở 15 PSI và 250 °F (121 °C) trong 20 phút.

Tính năng, đặc điểm:

  • Chống rò rỉ, truyền chất lỏng có kiểm soát
  • Cần gạt dễ cầm điều khiển hai tốc độ dòng chảy, liên tục hoặc thủ công
  • Được thiết kế để chịu được áp suất 26 gallon (100 lít)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtGiá cả
JUSTRITE 12901 Spigot, Đường kính ren 1 1/8 inch, Gói 2 | CD8DNJ 129011.5 "polypropylene€35.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12900 Spigot, Đường kính 1-1/8 inch, Gói 2
€82.09 /đơn vị