Justrite 12897 | Nắp Carboy, 120 Mm, Mở, Có Bộ Chuyển Đổi Đóng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12897 Mũ Carboy, 120 mm, Mở đầu bằng bộ chuyển đổi kín | CD8DNE

JUSTRITE 12897 Carboy Cap, 120 mm, Mở nắp với bộ chuyển đổi kín

Trong kho
Khoản mục: CD8DNE phần: 12897
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
€351.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Chiều cao4.4 "
Vật chấtpolypropylene
Bên ngoài Dia.7.5 "
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12897.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Loại bỏ việc đổ ngoài trời các sản phẩm có giá trị cao bằng hệ thống kín, chống rò rỉ này Miếng silicon được xử lý bằng bạch kim có độ tinh khiết cao có hoặc không có ống Được thiết kế để truyền, lấy mẫu hoặc niêm phong chất lỏng vô trùng các chất lỏng có độ tinh khiết cao và sinh học nhạy cảm trong các ứng dụng dược phẩm và phòng thí nghiệm, những thứ này hệ thống có lớp đệm silicon được xử lý bằng bạch kim, có hoặc không có ống silicon và nắp bằng polypropylen vừa với các chai hoặc bình có nắp đóng 53 mm, 83 mm hoặc 120 mm. Tất cả các bộ phận có thể được hấp khử trùng ở 15 PSI và 250 °F (121 °C) trong 20 phút. Lưu ý: Chiều cao bao gồm cả ống gắn sẵn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Giải pháp xử lý vô trùng cho chất lỏng có độ tinh khiết cao và sinh học nhạy cảm
  • Loại bỏ việc đổ ngoài trời các sản phẩm có giá trị cao bằng hệ thống khép kín, chống rò rỉ này
  • Miếng đệm silicone được xử lý bằng bạch kim có độ tinh khiết cao có hoặc không có ống

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
JUSTRITE 12852 Mũ Carboy, 53 mm, Đóng, Gói 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Nắp Carboy, 53 mm, Bộ chuyển đổi mở, đóng, Gói 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
Mũ Carboy JUSTRITE 12854, 53 mm, Kích thước 2 x 1/8 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
Mũ Carboy JUSTRITE 12855, 53 mm, Kích thước 2 x 1/4 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
Mũ Carboy JUSTRITE 12856, 53 mm, Kích thước 2 x 5/16 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Mũ Carboy, 83 mm, Đóng, Gói 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Mũ Carboy, 83 mm, Mở, Gói 2 | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12897 Carboy Cap, 120 mm, Mở nắp với bộ chuyển đổi kín
€351.06 /đơn vị