Justrite 12860 | Nắp Ô Tô, 83 Mm, Mở, Kích Thước 2 X 1/2 Inch, Bộ Chuyển Đổi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp Carboy JUSTRITE 12860, 83 mm, Mở, Kích thước 2 x 1/2 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLR

JUSTRITE Mũ Carboy 12860, 83 mm, Mở, Kích thước 2 x 1/2 Inch, Bộ chuyển đổi

Trong kho
Khoản mục: CD8DLR phần: 12860
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
€132.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Kích thước Barb1 / 2 "
Kích thước nắp83mm
Chiều cao4.6 "
Vật chấtpolypropylene
Bên ngoài Dia.5"
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12860.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Nắp PP chống rò rỉ và bộ chuyển đổi nắp có thể hoán đổi cho nhau cung cấp nhiều cấu hình kết nối hàng đầu. Mỗi nắp tương thích với một số bộ điều hợp cho phép bạn thay đổi và định cấu hình các kết nối đầu carboy dựa trên yêu cầu ứng dụng của bạn. Được thiết kế để có thể xếp chồng lên nhau, các nắp có tay cầm lớn cho phép bạn dễ dàng mở và siết chặt, đồng thời bao gồm các miếng đệm silicon được xử lý bằng bạch kim. Bộ điều hợp có sẵn với các tùy chọn thanh ống kết nối nhanh bao gồm kết hợp hai, ba hoặc bốn cổng, cũng như các tùy chọn thanh ống ống đúc sẵn, mang lại thêm tính linh hoạt cho kết nối phía trên.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ điều hợp nắp kết nối nhanh để thay đổi cổng nhanh chóng và dễ dàng
  • Thiết kế nắp mở hai mảnh và bộ chuyển đổi ngăn ngừa xoắn ống khi mở
  • Nắp và bộ chuyển đổi bằng polypropylene (PP) có thể hấp được

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
JUSTRITE 12852 Mũ Carboy, 53 mm, Đóng, Gói 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Nắp Carboy, 53 mm, Bộ chuyển đổi mở, đóng, Gói 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
Mũ Carboy JUSTRITE 12854, 53 mm, Kích thước 2 x 1/8 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
Mũ Carboy JUSTRITE 12855, 53 mm, Kích thước 2 x 1/4 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
Mũ Carboy JUSTRITE 12856, 53 mm, Kích thước 2 x 5/16 Inch, Bộ chuyển đổi | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Mũ Carboy, 83 mm, Đóng, Gói 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Mũ Carboy, 83 mm, Mở, Gói 2 | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE Mũ Carboy 12860, 83 mm, Mở, Kích thước 2 x 1/2 Inch, Bộ chuyển đổi
€132.89 /đơn vị