Justrite 12835 | Nắp Có Bộ Lọc, 70 Mm, 4 X 1/8, 3 X 1/4, 1hub | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12835 Nắp có bộ lọc, 70 mm, 1 cổng, thanh ống 1/4 hoặc 3/8 inch | CD8DKP

JUSTRITE Nắp 12835 có bộ lọc, 70 mm, 1 cổng, thanh ống 1/4 hoặc 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DKP phần: 12835
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
€310.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Chiều cao3.75 "
Chiều dài3.5 "
Vật chấtpolypropylene
Số lượng cổng4
cổng4
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12835.pdf
Chiều rộng9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc carbon ngăn hơi hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thoát ra vào ống dẫn khí. Các phụ kiện ống cố định ống thải vào bình chứa, mang đến một hệ thống khép kín ngăn ngừa rò rỉ hoặc tràn. Thiết kế nắp hai mảnh giúp loại bỏ nhu cầu ngắt kết nối ống khỏi bộ chuyển đổi để lắp nắp kín. Để sử dụng trên UN/ Bình chứa khí DOT có nắp 70 mm, những bộ nắp và bộ lọc khí thải carbon này giúp thu giữ an toàn các hơi nguy hiểm do dung môi thoát ra trong các ứng dụng HPLC. Bộ lọc khí thải than hoạt tính bẫy các hơi có khả năng gây hại phát ra từ dung môi, bảo vệ người lao động khỏi hít phải khói nguy hiểm. Chọn bình chứa có kích thước phù hợp để sử dụng cùng với nắp và bộ lọc khí thải carbon, đồng thời tạo ra một hệ thống khép kín hiệu quả để ngăn chặn sự cố tràn và xử lý chất thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Nắp HDPE với bộ chuyển đổi homopolyme acetal cung cấp nhiều cấu hình cổng ống, có và không có cổng ngạnh ống, đồng thời bao gồm một miếng đệm EPDM kháng hóa chất và các phích cắm bổ sung để bịt kín mọi cổng không sử dụng. Bộ điều hợp bộ lọc 90 độ đi kèm cung cấp vị trí cấu hình thấp cho bộ lọc carbon để đạt được khả năng lưu trữ hệ thống tối ưu trên hoặc dưới băng ghế. Mỗi bộ sản phẩm bao gồm một nắp 70 mm, nhiều cổng cho ống thải, một cổng cho bộ lọc khí thải carbon, một bộ lọc khí thải carbon, một bộ chuyển đổi thẳng và một bộ chuyển đổi 90 độ cho bộ lọc, phụ kiện ống, miếng đệm EPDM và phích cắm cho các cổng không sử dụng . LƯU Ý: VaporTrap? Bộ dụng cụ lọc khí thải và nắp thải dung môi UN/DOT chỉ được sử dụng với bình cacboys UN/DOT. (Mẫu 12950 và 12951)

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ lọc carbon ngăn hơi hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thoát ra ngoài không khí
  • Các phụ kiện ống cố định ống thải vào bình chứa, tạo ra một hệ thống khép kín ngăn ngừa rò rỉ hoặc tràn
  • Thiết kế nắp hai mảnh giúp loại bỏ nhu cầu ngắt kết nối ống khỏi bộ chuyển đổi để lắp nắp đóng

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.cổngKích thước máyGiá cả
Nắp JUSTRITE 12825 có bộ lọc, 83 mm, 6 cổng, đường kính ngoài 1/8 inch. | CD8DKD 12825---€295.37
JUSTRITE 12826 Nắp có bộ lọc, 83 mm, 4 cổng, ống ngoài 1/8 inch, 3 cổng, ống ngoài 1/4 inch | CD8DKE 12826---€310.17
Nắp JUSTRITE 12827 Có Bộ Lọc, 83 mm, 6 Cổng, Ống Ngoài 1/8 Inch, Thanh Ống 1 Cổng | CD8DKF 12827---€310.17
JUSTRITE 12828 Nắp có bộ lọc, 83 mm, 4 cổng, Đường kính ngoài 1/8 inch, 3 cổng, Đường kính ngoài 1/4 inch. | CD8DKG 12828---€310.17
Nắp JUSTRITE 12829 Có Bộ Lọc, 83 mm, 4 Cổng, Đường Kính Ngoài 1/8 Inch, 4 Cổng, Kích Thước 1/4 Inch | CD8DKH 12829---€324.91
Nắp JUSTRITE 12830 có bộ lọc, 70 mm, 6 cổng, đường kính ngoài 1/16 inch. | CD8DKJ 12830---€295.37
Nắp JUSTRITE 12831 có bộ lọc, 70 mm, 6 cổng, đường kính ngoài 1/8 inch. | CD8DKK 12831---€295.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE Nắp 12835 có bộ lọc, 70 mm, 1 cổng, thanh ống 1/4 hoặc 3/8 inch
€310.17 /đơn vị