Jonard Sd-rb3 | Bit thay thế vuông Robertson S1/s2 | 22ky25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JONARD SD-RB3 Bit thay thế Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25

JONARD Đầu vuông thay thế SD-RB3 Robertson S1/S2

Trong kho
Khoản mục: AF7RLL phần: SD-RB3Tham chiếu chéo: 22KY25
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
€7.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit thay thế
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Body Dia.1 / 4 "
Kết thúcMatte
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước điểmRobertson vuông S1 x S2
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuKết thúc kép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8205400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kích thước điểmChân Địa.Giá cả
JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips # 1 x Slotted 3/16 inch | AF7RLJ 22KY23 SD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x Slotted 3/16 "1 / 4 "€7.00
JONARD SD-RB2 Bit thay thế Phillips # 2 9/32 Slotted | AF7RLK 22KY24 SD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x Slotted 9/32 "5 / 16 "€7.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Đầu vuông thay thế SD-RB3 Robertson S1/S2
€7.06 /đơn vị