Jonard Sd-rb2 | Mũi thay thế Phillips #2 9/32 Có rãnh | 22ky24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JONARD SD-RB2 Bit thay thế Phillips # 2 9/32 Slotted | AF7RLK 22KY24

JONARD Mũi thay thế SD-RB2 Phillips #2 9/32 có rãnh

Trong kho
Khoản mục: AF7RLK phần: SD-RB2Tham chiếu chéo: 22KY24
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
€7.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit thay thế
Kiểu bitPhillips, có rãnh
Body Dia.5 / 16 "
Kết thúcMatte
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước điểmPhillips # 2 x Slotted 9/32 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.5 / 16 "
KiểuKết thúc kép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8205400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kích thước điểmChân Địa.Giá cả
JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips # 1 x Slotted 3/16 inch | AF7RLJ 22KY23 SD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x Slotted 3/16 "1 / 4 "€7.00
JONARD SD-RB3 Bit thay thế Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Robertson vuông S1 x S21 / 4 "€7.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Mũi thay thế SD-RB2 Phillips #2 9/32 có rãnh
€7.07 /đơn vị