Jonard Jic-2755 | Máy cắt chéo 5 inch | 22ky05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo JONARD JIC-2755 5 inch | AF7RKY 22KY05

JONARD Máy cắt chéo JIC-2755 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7RKY phần: JIC-2755Tham chiếu chéo: 22KY05
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
€22.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu18 AWG / Dây
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýTay cầm súng lục nhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 / 2 "
Hàm rộng1 / 8 "
Vật chấtThép công cụ
Tối đa Mở hàm3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể5"
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8203206030

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Không cách nhiệt)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Không)
  • Không đánh dấu (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápLoại xử lýHàm dàiGiá cả
Máy cắt chéo JONARD JIC-2488 Chiều dài 8 inch Chiều dài 1 inch Chiều rộng 1/4 inch | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ThépđỏKhông1 / 4 "Không được đánh giáNhúng7 / 8 "€36.17
Máy cắt chéo JONARD JIC-2288 Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng 1/4 inch | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"ThépđỏKhông1 / 4 "Không được đánh giáNhúng7 / 8 "€36.24
Máy cắt chéo cách điện JONARD INP-3062 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Cam vàngKhông1 / 8 "1000Vergonomic1"€73.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Máy cắt chéo JIC-2755 5 inch
€22.08 /đơn vị