Jonard Jic-2288 | Máy cắt chéo dài 5/8 inch rộng 1/4 inch | 5tdd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo JONARD JIC-2288 Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng 1/4 inch | AE6JQF 5TDD5

JONARD Máy cắt chéo JIC-2288 Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6JQF phần: JIC-2288Tham chiếu chéo: 5TDD5
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
€36.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuThép
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 4 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápLoại xử lýHàm dàiGiá cả
Máy cắt chéo JONARD JIC-2488 Chiều dài 8 inch Chiều dài 1 inch Chiều rộng 1/4 inch | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ThépđỏKhông1 / 4 "Không được đánh giáNhúng7 / 8 "€36.17
Máy cắt chéo JONARD JIC-2755 5 inch | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / Dâyđỏ1 / 16 "Không được đánh giáTay cầm súng lục nhúng1 / 2 "€22.08
Máy cắt chéo cách điện JONARD INP-3062 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Cam vàngKhông1 / 8 "1000Vergonomic1"€73.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Máy cắt chéo JIC-2288 Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng 1/4 inch
€36.24 /đơn vị