Jonard Aw-10 | Cờ Lê Điều Chỉnh 1-5/16 Inch Dung Tích 10 Inch | 22kx92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JONARD AW-10 Cờ lê điều chỉnh 1-5 / 16 Inch Công suất 10 Inch | AF7RKT 22KX92

JONARD Cờ lê điều chỉnh AW-10 Công suất 1-5/16 inch 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7RKT phần: AW-10Tham chiếu chéo: 22KX92
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
€28.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ lết điều chỉnh
Kết thúcChrome hoàn toàn Ba Lan
HandleNhựa nhúng
Hàm công suất1-5 / 16 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Chiều dài tổng thể10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtChiều dài tổng thểGiá cả
JONARD AW-6 Cờ lê điều chỉnh 15/16 Inch Công suất 6 Inch | AB6VJP 22KX94 AW-615 / 16 "6"€28.74
JONARD AW-12 Cờ lê điều chỉnh 1-1 / 2 Inch Công suất 12 Inch | AF7RKU 22KX93 AW-121.5 "12 "€45.33
JONARD AW-8 Cờ lê điều chỉnh 1-1 / 8 Inch Công suất 8 Inch | AF7RKV 22KX95 AW-81.125 "8"€32.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Cờ lê điều chỉnh AW-10 Công suất 1-5/16 inch 10 inch
€28.17 /đơn vị