Johnson 7748-o | Cấp Nhựa 48 Inch Dài 3 Lọ Cam | 23j465 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 7748-O Nhựa cấp độ dài 48 inch 3 lọ Màu cam | AB7GLR 23J465

JOHNSON 7748-O Level Nhựa Chiều dài 48 inch 3 lọ Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AB7GLR phần: 7748-OTham chiếu chéo: 23J465
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
€33.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMức I-Beam
tính chính xác+/- 0.125 "
Màutrái cam
khung Vật liệuNhựa đúc (R)
Chiều dài48 "
Loại nam châmKhông áp dụng
Vật chấtnhựa
Số lọ cấp độ2
Số lượng nam châm0
Số lượng lọ nhỏ1
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)122.94
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lọ 45 độ (0)
  • Đặc điểm: Khung Structo-Cast(R), Không dẫn điện, Sẽ không làm xước bề mặt gỗ mịn hoặc sơn, Lọ acrylic dễ đọc bền, Chống va đập

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
JOHNSON 7724-O Nhựa cấp độ dài 24 inch 3 lọ màu cam | AB7GLP 23J463 7724-O24 "€20.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 7748-O Level Nhựa Chiều dài 48 inch 3 lọ Màu cam
€33.06 /đơn vị