Johnson 1454-0000 | Thước Đo Kỹ Thuật Số 0 - 360 Độ | 21xk42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 1454-0000 Thước đo góc kỹ thuật số 0 - 360 độ | AF7LJK 21XK42

JOHNSON Thước đo góc kỹ thuật số 1454-0000 0 - 360 độ

Trong kho
Khoản mục: AF7LJK Mẫu: 1454-0000Tham chiếu chéo: 21XK42
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
€851.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThước đo góc kỹ thuật số
tính chính xác+/- 5 phút.
Pin3 Vôn (CR-2032)
LưỡiThép không gỉ
Kích thước lưỡi150, 300 mm
Giao diệnLCD
Tốt nghiệpKỹ thuật số
Cái đầunhựa
Chiều dài150, 300 mm
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 360 độ
Độ lặp lại+/- 5 phút.
Kích thước máy377 x 120 x 50 mm
bề dầy35mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)13.49
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)3.48
Mã HS9017208060

Chi tiết sản phẩm:

  • Johnson 1454-0000 là thước đo góc kỹ thuật số có độ chính xác cao được thiết kế để đo chính xác các góc và thước. Nó có thể đo các góc từ 0 đến 360 độ và có phạm vi nhiệt độ hoạt động là 32 - 104 độ F.
  • Thước đo góc kỹ thuật số Johnson này được trang bị pin lithium 3V có thể sử dụng trong khoảng 1 năm và một hộp cứng để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON Thước đo góc kỹ thuật số 1454-0000 0 - 360 độ
€851.30 /đơn vị